Motion
6706LLF

NTN
6706LLF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 37 mm de DE, 4 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02878906
No. Fabricante 6706LLF
Precio242.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6706LLF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 37 mm de DE, 4 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02878906
No. Fabricante 6706LLF
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
Precio242.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0079 pulg., 0.200 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    4 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Corona
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6706LLF BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6706LLF es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 30 mm con un diámetro exterior de 37 mm y un ancho de 4 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6706LLF
  • Número de Upc del fabricante
    4547359584806
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 284 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    280 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    214 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359584806

Descripción general

Descripción del fabricante
6706LLF BALL BRG