Motion
L070 14MMH7 NKW

LOVEJOY INC
L070 14MMH7 NKW

68514447505 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: L070, mordaza recta, calibre de 6 a 19 mm, material rugoso, hierro
Artículo MI #02879030
No. Fabricante L070 14MMH7 NKW
Precio13.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L070 14MMH7 NKW

68514447505 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: L070, mordaza recta, calibre de 6 a 19 mm, material rugoso, hierro
Artículo MI #02879030
No. Fabricante L070 14MMH7 NKW
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
Precio13.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    14 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    1.9800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L070
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.36 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3600 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    114 pulg.
  • UPC_NO
    685144475053

Descripción general

Descripción del fabricante
L070-HUB-14MMH7-NKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo