Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.2813 pulg.
- Altura total1.7500 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso1.75
Detalles
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Catálogo del fabricante
- Capacidad de carga máxima700 lb
- MontajeMontaje en brida
- Serie41200