Motion
CHE6-H
3IN EJE DE EXTREMO ENDURECIDO
Artículo MI #02879128
No. Fabricante CHE6-H
Precio341.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3IN EJE DE EXTREMO ENDURECIDO
Artículo MI #02879128
No. Fabricante CHE6-H
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
Precio341.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    3 pulg.
  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.7813 pulg.
  • Longitud total
    8.25 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.2500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Peso
    16.50 lb

Detalles

  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes sin recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    sí
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950080017
  • Material
    Acero
  • Número de pernos
    2
  • Tipo de pieza
    Eje del extremo del colgador
  • Componentes relacionados
    CCB6-H, Tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
CHE6-H EJE DE EXTREMO ENDURECIDO DE 3"
  • Los ejes de extremo sirven para soportar la sección del transportador de extremo con un cojinete colgante estándar y, por lo tanto, se suministran normalmente en acero laminado en frío.
  • Los ejes de extremo están perforados para facilitar el montaje y se mantienen tolerancias diametrales cerradas para un funcionamiento correcto del cojinete.
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno