Motion
7016CDBT/GNP4

NTN
7016CDBT/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 80 mm, 125 mm OD, 66 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, abierto
Artículo MI #02879189
No. Fabricante 7016CDBT/GNP4
Precio4,855.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7016CDBT/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 80 mm, 125 mm OD, 66 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, abierto
Artículo MI #02879189
No. Fabricante 7016CDBT/GNP4
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
Precio4,855.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    66 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    5.51 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Tres
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7016CDBT/GNP4
  • Tipo dúplex
    Volver atrás
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359433388
  • RPM Máx.
    10980 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    6840 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    10980 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7016CDBT/GNP4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos