Motion
RCJL60-N
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, Carcasa sólida, Hierro fundido, Sin recubrimiento
Artículo MI #02879223
No. Fabricante RCJL60-N
Precio779.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, Carcasa sólida, Hierro fundido, Sin recubrimiento
Artículo MI #02879223
No. Fabricante RCJL60-N
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
Precio779.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.0625 pulg., 1.1250 pulg., 1.1875 pulg., 1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg., 1.4375 pulg.
  • Profundidad general
    71.3 mm
  • Diámetro de longitud total
    6.3438 pulg.
  • Peso
    11.14 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    RCJL
  • UPC_NO
    4012802801002

Descripción general

Descripción del fabricante
RCJL60-XL-N BRIDA ALOJAMIENTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good