Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor20 oz
- Altura total8.375 pulg.
- Ancho general8.375 pulg.
- Peso9.50 lb
Detalles
- Contenido de alcoholSin alcohol
- Contenido de amoniacoSin amoniaco
- Aplicaciónlimpiador de contactos eléctricos
- CertificaciónK2
- Tipo de limpiadorEspecialidad
- ColorNinguna
- ConcentraciónListo para usar
- Resistencia dieléctrica29 K
- Características y beneficios• No conductor a 29,000 voltios • No recomendado para contacto prolongado con plástico • No deja residuos y se seca rápidamente • Fórmula clorada no inflamable de secado rápido • Spray de acción de chorro de alto flujo
- InflamabilidadNo inflamable
- Grado alimentarioGrado alimentario
- FormularioPulverización transparente
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Cantidad del paquete12
- AromaDisolvente
- Superficies limpiasMotores eléctricos, equipos eléctricos, generadores
- TipoLimpiador/desengrasante
- UPC_NO10723783200920
Descripción general
- No conductor a 29,000 voltios
- No recomendado para contacto prolongado con plástico
- No deja residuos y se seca rápidamente
- Fórmula clorada no inflamable de secado rápido
- Spray de acción de chorro de alto flujo