Motion
ASG-10T
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 0.6250 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, autolubricante
Artículo MI #02879373
No. Fabricante ASG-10T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 0.6250 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, autolubricante
Artículo MI #02879373
No. Fabricante ASG-10T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.5250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5770 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    12 o
  • Altura total
    3.2625 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/8-18
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.481 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440 C
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación 4340
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    21900 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    ASG
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNJF-3B-LH
  • UPC_NO
    190029017063

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA L/H HEMBRA DE ASG-10T MIL ESPECIFICACIONES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"