Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.5250 pulg.
- Anchura del cabezal0.5770 pulg.
- Ángulo de desalineación12 o
- Altura total3.2625 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/8-18
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Peso0.481 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero de aleación 4340
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial21900 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieASW
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNJF-3B
- UPC_NO190029017766