Motion
F16-04M
Filtro de la línea de aire principal - 5 micras, 80.4 scfm, 1/2 NPT puertos, recipiente transparente, drenaje manual, con protector
Artículo MI #02879408
No. Fabricante F16-04M
Precio163.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de la línea de aire principal - 5 micras, 80.4 scfm, 1/2 NPT puertos, recipiente transparente, drenaje manual, con protector
Artículo MI #02879408
No. Fabricante F16-04M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$163.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    165 mm
  • Ancho general
    76 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT

Detalles

  • Material del recipiente
    Cuenco transparente
  • Opciones del recipiente
    Con protección
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de línea principal
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Flujo de aire máximo
    80.4 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
F16-04-M 1/2 FILTRO COMPACTO DE DRENAJE MANUAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle