Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total80.10 mm
- Ancho general30.60 mm
- Clasificación de precisiónClase 0
- Rodillo Diámetro72 mm
- Rodillo Ancho29 mm
- Poste Diámetro24 mm
- Longitud de la rosca25 mm
- Tamaño de la roscaM24 x 1.5
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica30500 lbf
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Número de Upc del fabricante4549557012860
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial30500 N
- Capacidad de carga estática radial52600 N
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Capacidad de carga estática52600 lbf
- Tipo de roscaISO
- UPC_NO4549557012860
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación