Motion
790 3.78/1 STD SP 1.750

HUB CITY INC
790 3.78/1 STD SP 1.750

Reductor de engranaje cónico en espiral en ángulo recto - Serie 790 , tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor 790 , individual, 3.78:1 Relación, dirección de salida izquierda o derecha, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.7500 pulg. de diámetro de salida, salida de orificio hueco
Artículo MI #02879792
No. Fabricante 790 3.78/1 STD SP 1.750
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
790 3.78/1 STD SP 1.750

Reductor de engranaje cónico en espiral en ángulo recto - Serie 790 , tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor 790 , individual, 3.78:1 Relación, dirección de salida izquierda o derecha, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.7500 pulg. de diámetro de salida, salida de orificio hueco
Artículo MI #02879792
No. Fabricante 790 3.78/1 STD SP 1.750
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L)14.53125 x (H)10.8125 x (W)6.59375 pulg
  • Altura de la carcasa
    12.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    20.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    790
  • RPM máximas de salida
    463.0000 rpm
  • Par de salida máximo
    5158 pulg-lbs
  • Relación nominal
    4:1
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    3.78:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Altura de las dimensiones de envío
    12.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20.5000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.
  • Peso
    86.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    790 3.78/1 STD SP 1.750
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798018942
  • Potencia de entrada máxima
    39 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    STD
  • Dirección de salida
    Mano izquierda o derecha
  • RPM de salida
    463 rpm
  • Par de salida
    5158
  • Tipo de salida
    Orificio hueco
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    790
  • Estilo
    STD
  • UPC_NO
    662798018942

Descripción general

Descripción del fabricante
790 3.78/1 STD SP 1.750
  • Diseño montado en el eje para montaje directo en el eje motriz del equipo que se va a accionar
  • Eje de aleación para mayor resistencia
  • Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
  • Sistema de lubricación de cojinetes "Counter Flow" HubCity

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo