Motion
AF 2.7/16 TR

SKF
FY 2.7/16 TR

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-7/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02879828
No. Fabricante FY 2.7/16 TR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FY 2.7/16 TR

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-7/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02879828
No. Fabricante FY 2.7/16 TR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    143 mm
  • Bore Diameter  
    2-7/16 in
  • Longitud a través del orificio
    73.7 mm
  • Overall Length Diameter  
    175 mm
  • Peso
    9.4 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    7316571602134
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11860 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    YAR 212-207-2F
  • Serie
    AF
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA TR/VZ752 AF 2.7/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs