Motion
WHXR132R HEBRA REMACHADA DE 10.08 PIES

Rexnord (RRX)
WHXR132R RIVETED 10.08 FT STRAND

Cadena de ingeniería - Serie WHXR132 , paso de 132 / 6.0500 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #02880509
No. Fabricante WHXR132R RIVETED 10.08 FT STRAND
Precio113.96 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
WHXR132R RIVETED 10.08 FT STRAND

Cadena de ingeniería - Serie WHXR132 , paso de 132 / 6.0500 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #02880509
No. Fabricante WHXR132R RIVETED 10.08 FT STRAND
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
Su precio$113.96/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    6.31 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    132 / 6.0500 pulg.
  • Anchura interior
    3 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1-3/4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    85000 lb
  • Peso
    13.50 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    132 / 6.050 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Carbono medio
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    WHXR132
  • UPC_NO
    698210698522
  • Capacidad de carga de trabajo
    15000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE ACERO SOLDADO WHXR132R WHX132
  • Precio por pie