Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Altura total71 mm
- Longitud total167 mm
- Ancho general64 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Tamaño de la varilla25 mm
- Accidente cerebrovascular30 mm
Detalles
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Ajuste de montajeMontaje fijo
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C
- Acción del pistónExtensión de resorte de acción simple
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de tope
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Tipo de construcción de varillaTipo de rodillo
- Material del rodilloResina