Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.5000 pulg.
- Ancho de la base4.3310 pulg., 110.0 mm
- Longitud del centro del perno al centro12.3750 pulg.
- Tamaño del perno7/8
- Agujero Diámetro3-7/16 pulg.
- En general Altura8.9760 pulg.
- En general Longitud380 mm
- Ancho general4.3310 pulg.
- Peso54.2 lb
Detalles
- Número de pieza del manguito adaptadorHA2320M1
- Número de cojineteMX-W22220EALLKW33C3
- Tipo de orificioRonda
- País de origenJP
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8483.20.8080
- Construcción de la carcasaSólido
- ID de la carcasaSPA220N1
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359196610
- RPM Máx.1500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial69500 lbf
- Cojinete de repuestoMX-W22220EALLKW33C3
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloContacto con Flinger
- SerieSPAW
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo esférico
- UPC_NO4547359196610
Descripción general
- Carcasa de hierro dúctil resistente de una pieza para resistir impactos y golpes altos por la caída de residuos
- El anillo a presión reposicionable permite una unidad fija o flotante versátil
- Sello de cojinete de contacto de un solo labio con resorte para un sellado superior
- Cojinetes con rodillos superacabados para menos ruido y diseños de canalización que admiten una mayor desalineación
- El inserto de cojinete unificado permite un reemplazo fácil
- Manguito adaptador/tuerca de fijación con revestimiento de fosfato para un montaje seguro y protección contra la corrosión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.