Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.402 pulg.
- Ancho general0.315 pulg.
- Diámetro del eje1.457 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Rango de temperatura continua-40 a 300°F
- Descripción Palabra claveDiseño HMSA35
- Tipo de diseñoHMSA35
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Tipo de labioLabio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
- Número de Upc del fabricante085311230629
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
Descripción general
- Carcasa metálica con diámetro exterior de goma parcial
- Cargado por resorte
- Labio individual con labio sucio auxiliar/lápiz de polvo (“doble labio”).