Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio16 mm
- Altura total90 mm
- Longitud total108 mm
- Ancho general60 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11 BSPT
- Peso1.4 kg
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv12 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0 MPa
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +99 °C
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloFluoroelastómero
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Tipo accionado por aire
- Rangos de caudal de Cv de 0.80 a 43
- Tamaño del orificio: 7mm a 50mm
- Tamaño del puerto: de 1/8 a 2 Rc(PT)
- Material de sellado: NBR, FKM, EPR