Motion
CCNB-16-NS

CARTER MFG CO
CCNB-16-NS

Seguidor de leva con corona - 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3440 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, 0.5000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02884568
No. Fabricante CCNB-16-NS
Precio35.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
CCNB-16-NS

Seguidor de leva con corona - 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3440 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, 0.5000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #02884568
No. Fabricante CCNB-16-NS
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
Precio35.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    0.1900 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/8 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    10-32
  • Rodillo Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.3440 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Poste Longitud  
    0.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.2500 pulg.
  • Par de apriete
    7.5 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    720 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    620 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Sello
    Sellado
  • Material del poste
    Acero de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
CCNB-16-NS AGUJA DE 1/2" DE DIÁMETRO CF SELLO CROWN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle