Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.75 pulg.
- Longitud0.725 pulg.
- Peso0.085 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9609900000
- UPC_NO048615819235
Descripción general
- Las marcas soportarán el enfriamiento inmediato en agua o aceite
- Ideal para soldaduras, lingotes, piezas fundidas, forjados y otras piezas recocidas
- M Paintstik soporta 1600°F (871°C)
- Las marcas duraderas no se rozan, lo que permite una identificación duradera
- Soporte de cartón reciclable y fácil de sujetar que protege Paintstik para un uso máximo
- Fabricado en EE. UU.