Motion
HP7705-20IN

REXNORD INC
HP7705-20IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 20.000 pulg. de ancho, 1.0000 pulg. de paso
Artículo MI #02885248
No. Fabricante HP7705-20IN
Precio248.17 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP7705-20IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 20.000 pulg. de ancho, 1.0000 pulg. de paso
Artículo MI #02885248
No. Fabricante HP7705-20IN
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
Su precio$248.17/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    20.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.38 lb
  • Peso por pie
    2.76 lb (aproximado)

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699263190

Descripción general

Descripción del fabricante
HP7705-20 HP7705-20
  • Cadena MatTop® de HP7705 20 pulgadas de ancho moldeada en material marrón de alto rendimiento y montada con pasadores de poliéster