Motion
GAR40-UK-2RS-A

INA (SCHAEFFLER)
GAR40-UK-2RS-A

Extremo de la varilla derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 40 mm, Tamaño de la rosca del mango: M39x3, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #02885421
No. Fabricante GAR40-UK-2RS-A
Precio1,274.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
GAR40-UK-2RS-A

Extremo de la varilla derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 40 mm, Tamaño de la rosca del mango: M39x3, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #02885421
No. Fabricante GAR40-UK-2RS-A
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
Precio1,274.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    53 mm
  • Ancho de la bola
    28 mm
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Diámetro de la cabeza
    92 mm
  • Anchura del cabezal
    23 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    150 mm
  • Ángulo de desalineación
    7 °
  • Rosca del mango Longitud  
    86 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M39x3
  • Tamaño de la rosca
    M39x3
  • Peso
    5.15 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    280000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    194000 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    4012802528824

Descripción general

Descripción del fabricante
GAR40-UK-2RS-A
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"