Motion
SYJA514-01T
SYJA500 y 700, válvula neumática 3-Port, todos los tipos
Artículo MI #02885637
No. Fabricante SYJA514-01T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SYJA500 y 700, válvula neumática 3-Port, todos los tipos
Artículo MI #02885637
No. Fabricante SYJA514-01T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    46.8 mm
  • Longitud total
    42 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 NPTF
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    M5x0.8 ISO (Piloto)

Detalles

  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Subplaca montada en la base incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJA5140-1T
  • Válvula neumática de 3 puertos
  • Rango de funcionamiento de 0.15 a 0.7MPa
  • Tipos de accionamiento normalmente cerrado o normalmente abierto
  • Estilos de montaje en base o con puerto en el cuerpo

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good