Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Longitud del cable conductor3 m
- Altura total1.31 pulg.
- Ancho general1-1/4 pulg.
- Tamaño del puertoN.o 10–32 UNF
- Tamaño de la varilla#10-32
- Tamaño de la varilla / RoscaN.o 10-32 Hombre UNF
- Accidente cerebrovascular0.500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa versión de doble acción de varilla única de la serie NCQ8 de SMC es un cilindro de tipo intercambio compacto de cuerpo cuadrado que permite un montaje de centro a centro cercano. El montaje del interruptor automático es fácil y se puede montar en múltiples lados. El uso del método del anillo de retención mejora el rendimiento del mantenimiento. La sustitución de los sellos se obtiene fácilmente retirando el collar.
- Opción de cuerpoExtremo macho de la varilla
- Tipo de cilindro compactoSupercompacto
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosNCQ8
- Hecho a pedidoEstándar
- ImánIntegrado
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+200 psi
- Presión mínima de funcionamiento+8 psi
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Rango de presión de funcionamiento+8 a +200 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+15 a +140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarUNF
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+300 psi
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCQ8
- Estándares cumplidosANSI/ASME B 1.1-1989
Descripción general
- Doble acción, tipo varilla única
- Rango de carrera del cilindro: 1/8” a 4”
- Presión máxima de funcionamiento: 200PSI
- Rango de temperatura de funcionamiento: 15 - 150°F
- Capacidad de interruptor automático