Motion
IDFB4E-11N

SMC
IDFB4E-11N

Secador de aire refrigerado
Artículo MI #02885953
No. Fabricante IDFB4E-11N
Precio1,113.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
IDFB4E-11N

Secador de aire refrigerado
Artículo MI #02885953
No. Fabricante IDFB4E-11N
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
Precio1,113.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    19.600 pulg.
  • Longitud total
    17.800 pulg.
  • Ancho general
    10.600 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    25 kg

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Flujo de aire máximo
    17 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    36 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de refrigerante
    R 134.a
  • Punto de rocío estándar
    50 °F
  • Corriente de suministro
    3.0 A
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Fase de suministro
    1
  • Tensión de alimentación
    115 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
IDFB4E-11N SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
  • Certificación UL para su uso en Norteamérica
  • Funcionamiento a 60 Hz
  • Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F (50°C)
  • Caudal máx. en condiciones nominales: 300 scfm 510m³/hr (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Las roscas de: NPT las conexiones son estándar; hay disponibles adaptadores R/Rc

You May Also Like