Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total116.5 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 BSPP
Detalles
- Precisión≤±1 %
- Conexión eléctricaConector circular
- Compensación de fluidoAire
- HistéresisDe 2 a 396 bar
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +400 bar
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -25 a +80 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (inferior)
- Presión de prueba+2000 bar
- Estándares cumplidosCE, DIN 3852, EN 61000-6-1/2/3/4, ISO/TS 16949
- Acción de cambioPNP (salida 2 )
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación