Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoCJ24
- Diámetro exterior2.2000 pulg.
- Peso0.68 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.10600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCJ
- Capacidad de par1320 pulg.
- UPC_NO685144763648