Motion
CJ 24 SPIDER 80A AZUL

LOVEJOY INC
CJ 24 SPIDER 80A BLUE

68514461462 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, araña - Centro abierto, mordaza curva
Artículo MI #02887160
No. Fabricante CJ 24 SPIDER 80A BLUE
Precio17.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ 24 SPIDER 80A BLUE

68514461462 Araña y elemento de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, araña - Centro abierto, mordaza curva
Artículo MI #02887160
No. Fabricante CJ 24 SPIDER 80A BLUE
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
Precio17.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ24
  • Grosor del elemento
    14 mm
  • Desalineación angular máxima
    1.3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.027 pulg.
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Número de pieza del concentrador compatible
    CJ24
  • Durómetro del elemento
    80 Costa A
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Centro abierto de araña
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514461462
  • Número de Upc del fabricante
    685144614629
  • RPM Máx.
    10600 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    301 pulg.
  • UPC_NO
    685144614629

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ24-SPIDER-80A AZUL URE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno