Motion
13502
Lubricante antiagarrotamiento y roscado a alta temperatura
Artículo MI #02887206
No. Fabricante 13502
Precio132.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento y roscado a alta temperatura
Artículo MI #02887206
No. Fabricante 13502

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio132.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1/2 lb

Detalles

  • Material base
    Jabón complejo / Sintético
  • Certificación
    Certificación ecológica
  • Color
    Gris
  • Composición
    Níquel, mezcla no peligrosa
  • Capacidad del contenedor
    1/2 lb
  • Características y beneficios
    • Un compuesto de primera calidad que contiene copos de níquel químicamente puro en un fluido sintético sin cenizas espesado por un jabón complejo que ofrece una protección superior contra el óxido y la corrosión •NIKAL NUCLEAR contiene un grafito sintético con alto contenido en carbono, que tiene el beneficio adicional a temperaturas elevadas de proporcionar pares más bajos al desarmar.\n\nEl paquete de sólidos cuidadosamente seleccionado en NIKAL NUCLEAR produce una matriz de partículas que se asientan en capas sucesivas •Esto permite que los sólidos sirvan como lubricante, cojín, y sellado •Esta capa no permite soldar bajo presión que provoque incautación y descascarillado.\n\nNIKAL NUCLEAR no contiene cobre, plomo, azufre, halógenos, u otros ingredientes que puedan envenenar los lechos catalizadores del reactor •Está formulado para su uso en la Clase 1, 2, y 3 aplicaciones no húmedas para equipos auxiliares en plantas de energía nuclear.\n\nIdeal para accesorios de tuberías.
  • Grado nuclear
    Grado nuclear
  • Regulaciones
    Reglamento SARA 40 C.F.R. 372
  • Rango de temperatura
    -65 a +2600 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
13502 NIKAL NUCLEARES NUNCA PARECEN
  • Compuesto premium que contiene copos de níquel químicamente puro en un fluido sintético sin cenizas espesado por un jabón complejo resistente al agua que ofrece una protección superior contra el óxido y la corrosión
  • NIKAL NUCLEAR contiene un grafito sintético con alto contenido en carbono, que tiene el beneficio adicional a temperaturas elevadas de proporcionar pares de torsión más bajos al desmontarlo.\n\nEl paquete de sólidos cuidadosamente seleccionado en NIKAL NUCLEAR produce una matriz de partículas que se asientan en capas sucesivas
  • Esto permite que los sólidos sirvan como lubricante, almohadilla y sello
  • Esta capa no permite soldar bajo presión que provoque incautación y descascarillado.\n\nNIKAL NUCLEAR no contiene cobre, plomo, azufre, halógenos u otros ingredientes que puedan envenenar los lechos catalizadores del reactor
  • Está formulado para su uso en aplicaciones no húmedas de clase 1, 2 y 3 para equipos auxiliares en plantas nucleares.\n\nIdeal para accesorios de tuberías.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo