Motion
EYHG6AUE25
Válvula de bola de operación eléctrica 3-Way - Accionamiento eléctrico, 3-Way, 300 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de latón, Accionamiento eléctrico
Artículo MI #02887624
No. Fabricante EYHG6AUE25
Precio1,122.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de operación eléctrica 3-Way - Accionamiento eléctrico, 3-Way, 300 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de latón, Accionamiento eléctrico
Artículo MI #02887624
No. Fabricante EYHG6AUE25
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
Precio1,122.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT

Detalles

  • Número de pieza del actuador
    DE305
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 150 °F
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Latón niquelado cromado
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE/Viton®
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de control
    Accionamiento eléctrico
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Material del mango
    sin mango
  • Estilo de mango
    Accionamiento eléctrico
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 400 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    PTFE/Viton®
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Material del asiento
    PTFE
  • Serie
    EYHG
  • Estándares
    ISO 5211
  • Material del vástago
    Latón niquelado
  • Material del sello del vástago
    Viton®
  • UPC_NO
    649848030390
  • Material del cuerpo de la válvula
    Latón
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
EYHG6AUE25 1 1/4" BRS BV 3-WAY AUTOMATIZADO
  • Cuerpo de latón forjado
  • Bola de latón cromada
  • Válvula de bola del desviador de patrón en “L” de 3-Way
  • Extremos roscados hembra NPT
  • Asientos de RTFE, sellos de vástago Viton
  • ISO 5211 Montaje directo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle