Motion
EYSA5AJE25H
Válvula de bola de operación eléctrica 3-Way - Accionada eléctricamente, 3-Way, 300 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de acero inoxidable, Accionada eléctricamente
Artículo MI #02887631
No. Fabricante EYSA5AJE25H
Precio1,926.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de operación eléctrica 3-Way - Accionada eléctricamente, 3-Way, 300 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de acero inoxidable, Accionada eléctricamente
Artículo MI #02887631
No. Fabricante EYSA5AJE25H
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
Precio1,926.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.37 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Peso
    9.28 lb

Detalles

  • Número de pieza del actuador
    DE305H
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 150 °F
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE/Viton®
  • Tipo de control
    Accionamiento eléctrico
  • ECCN
    EAR99
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Estilo de mango
    Accionamiento eléctrico
  • Código de armonización
    8481809020
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    649848032790
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 1000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    PTFE/Viton®
  • Estilo de portabilidad
    Puerto L
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    EYSA
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello del vástago
    PEEK - Viton®/PTFE
  • UPC_NO
    649848032790
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero inoxidable 316
  • Voltaje
    24 V CA, 12 V CC, 24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
EYSA5AJE25H 1" 3-WAY SS ACTU8D VÁLVULA DE BOLA
  • La serie EYSA de válvulas de tres vías DynaMatic de acero inoxidable accionadas eléctricamente ofrece una excelente opción para aplicaciones automatizadas de tipo desviador en las que se requiere acero inoxidable resistente a la corrosión
  • La serie EYSA utiliza nuestros actuadores eléctricos de las series DE y MA
  • Las válvulas de la serie EYSA están disponibles con 115VAC, 220VAC, 24VAC, 24VDC y 12VDC
  • Todos los modelos están predimensionados para aplicaciones de agua limpia, aire o aceite ligero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle