Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro22 mm
- Brida Diámetro32 mm
- Diámetro exterior de la brida32 mm
- Grosor de la brida2.5 mm
- Diámetro interior22 mm
- Diámetro interior22 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal28 mm
- Diámetro exterior27 mm
- Exterior Diámetro27 mm
- En general Longitud28 mm
- Ancho general32 mm
- Peso0.0868 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónFM-2227-28 22 X 27 X 28 X 32 X 2.5mm Pwdr Mtl Cojinete de la brida de bronce
- Tolerancia del diámetro de la brida±.25
- Tolerancia de espesor de brida±.07 mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interiorDe +0,005 a +0,03 mm
- Tolerancia de longitud±.12
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteFM222728
- Número de Upc del fabricante00846802066475
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,035 a +0,06 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802066475