Motion
06981 CINTA ADHESIVA PARA CONDUCTOS DE VINILO 3903 BLANCA 2"X50YD  6.3 MIL

3M
06981 VINYL DUCT TAPE 3903 WHITE 2"X50YD 6.3 MIL

3M™ Cinta adhesiva para conductos de vinilo 3903, blanca, 2 pulg. x 50 yd, 6.5 mil, 24 por caja, envuelta individualmente y cómodamente embalada
Artículo MI #02887847
No. Fabricante 06981 VINYL DUCT TAPE 3903 WHITE 2"X50YD 6.3 MIL
Precio26.55 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06981 VINYL DUCT TAPE 3903 WHITE 2"X50YD 6.3 MIL

3M™ Cinta adhesiva para conductos de vinilo 3903, blanca, 2 pulg. x 50 yd, 6.5 mil, 24 por caja, envuelta individualmente y cómodamente embalada
Artículo MI #02887847
No. Fabricante 06981 VINYL DUCT TAPE 3903 WHITE 2"X50YD 6.3 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.55 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Longitud total
    50 yardas
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Vida útil
    12 meses
  • Resistencia a la tensión
    12.6 pulg.
  • Grosor
    6.5 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    15.4 oz-in
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    134 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de stock del fabricante
    70006711728
  • Número de Upc del fabricante
    00051131069817
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • UPC_NO
    00051131069817

Descripción general

Descripción del fabricante
06981 CINTA ADHESIVA PARA CONDUCTOS DE VINILO 3903 BLANCA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo de goma se pega rápidamente y se mantiene rápido en muchas superficies, incluso en superficies irregulares
  • El reverso de vinilo repujado evita la entrada de polvo, suciedad y humedad, y resiste la abrasión y muchos productos químicos
  • Se despega limpiamente después de 30 minutos en acero pintado a una temperatura de hasta 200ºF (93ºC)
  • Fácil de rasgar y se adapta a superficies irregulares
  • Disponible en una variedad de colores para la codificación, el etiquetado de procesos, el resaltado de los peligros de tropiezos y la mejora de la decoración

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos