Motion
1412C3

NTN
1412C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 60 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 42 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02888165
No. Fabricante 1412C3
Precio2,326.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1412C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 60 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 42 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02888165
No. Fabricante 1412C3
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
Precio2,326.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0
  • Ancho del anillo interior
    1.6535 pulg., 42.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    42 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    9.37 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    1412C3 BALL BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    1412C3 Cojinete con orificio recto de 60 mm, cierre abierto, 150 mm OD, 42 mm de ancho; ideal para maquinaria industrial de servicio pesado.
  • Número de catálogo del fabricante
    1412C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359514841
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359514841

Descripción general

Descripción del fabricante
1412C3 BALL BRG