Motion
32938

SKF
32938

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 190 mm, 260 mm OD, Ancho cónico de 45 mm, Ancho copa de 34 mm
Artículo MI #02888257
No. Fabricante 32938
Precio3,135.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
32938

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 190 mm, 260 mm OD, Ancho cónico de 45 mm, Ancho copa de 34 mm
Artículo MI #02888257
No. Fabricante 32938

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,135.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Diámetro exterior
    260 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Peso
    15.86 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Estándares cumplidos
    ISO 355
  • UPC_NO
    7316577120779

Descripción general

Descripción del fabricante
32938 BRG DE RODILLO AJUSTADO