Motion
PWKRE90-2RS

INA (Schaeffler)
PWKRE90-2RS

Seguidor de leva con corona - 90 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, 2-7/16 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #02888383
No. Fabricante PWKRE90-2RS
Precio1,144.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
PWKRE90-2RS

Seguidor de leva con corona - 90 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, 2-7/16 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #02888383
No. Fabricante PWKRE90-2RS
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
Precio1,144.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    1/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3-1/2 pulg.
  • Ancho general
    3-7/8 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    90 mm
  • Rodillo Ancho  
    35 mm
  • Poste Diámetro  
    30 mm
  • Poste Longitud  
    2-7/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M30 x 1,5
  • Par de apriete
    331.858 pies-libras
  • Peso
    5.33 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20500 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802588477

Descripción general

Descripción del fabricante
PWKRE90-2RS-XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo