Motion
23228 CCK/C082W33

SKF
23228 CCK/C082W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 88 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C2
Artículo MI #02888576
No. Fabricante 23228 CCK/C082W33
Precio2,946.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23228 CCK/C082W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 88 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C2
Artículo MI #02888576
No. Fabricante 23228 CCK/C082W33
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
Precio2,946.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    88 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    39.94 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico, abierto, caja de acero, C2, C08 (ABEC 5)
  • Capacidad de carga dinámica
    216266 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C2
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571668888
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    281011 lbf
  • UPC_NO
    7316571668888

Descripción general

Descripción del fabricante
23228 CCK/C082 W33
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico, abierto, caja de acero, C2, C08 (ABEC 5)