Motion
84667
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 90 in3/min, 50:1 relación
Artículo MI #02888674
No. Fabricante 84667
Precio1,636.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 90 in3/min, 50:1 relación
Artículo MI #02888674
No. Fabricante 84667

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,636.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 NPT (hembra) en
  • Tamaño del contenedor compatible
    120 lb
  • Longitud de la manguera
    5 pies
  • Conexión de rosca de salida
    1/4 NPT (hembra) en

Detalles

  • Caudal
    90 pulg.3/min
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Relación de la bomba
    50:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tipo
    Grasa

Descripción general

Descripción del fabricante
84667 BOMBA, ENGRASADO DESNUDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo