Motion
RG24A
Accesorio de cinta transportadora a granel - Protector de rodillo, material de PVC, 24 in ancho de banda
Artículo MI #02888726
No. Fabricante RG24A
Price$127.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de cinta transportadora a granel - Protector de rodillo, material de PVC, 24 in ancho de banda
Artículo MI #02888726
No. Fabricante RG24A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$127.23/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    24 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    33 pulg.
  • Altura
    0.75
  • Longitud
    30.5
  • Peso
    3.91 libras, 3
  • Ancho
    4
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    2.94 pulg.

Details

  • Tipo de accesorio
    Protector antivuelco
  • Material
    PVC

Descripción general

Descripción del fabricante
RG24A PROTECCIÓN DE RODILLO
  • Proporciona una barrera en el punto de pinzamiento creado por la correa que pasa sobre un rodillo de retorno - Fácil instalación en rodillos de 4", 5" o 6"