Motion
LBCR 80 A
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBCR, Diámetro de eje de 80 mm, Diámetro exterior de 120 mm, Longitud total de 165 mm, Capacidad de carga de 5957.734 lbf, Cerrado
Artículo MI #02888785
No. Fabricante LBCR 80 A
Precio1,775.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie LBCR, Diámetro de eje de 80 mm, Diámetro exterior de 120 mm, Longitud total de 165 mm, Capacidad de carga de 5957.734 lbf, Cerrado
Artículo MI #02888785
No. Fabricante LBCR 80 A
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
Precio1,775.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    125 mm
  • Ancho del anillo exterior
    165 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Longitud total
    165 mm
  • Ancho general
    165 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    80 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    5957.734 lbf
  • Capacidad de carga
    37500 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de sello
    2 Escudos
  • Serie
    LBCR
  • Capacidad de carga estática
    7194.245 lbf
  • UPC_NO
    7333314053848

Descripción general

Descripción del fabricante
LBCR 80 A BRG LINEAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo