Motion
CB14A-6
Rodamiento con rodillo de bolas de acero: hexagonal, eje de 0.4660 in, rodillo de 1.7120 in de DE, brida de 1.7830 in de DE, carrera de nylon
Artículo MI #02888824
No. Fabricante CB14A-6
Precio28.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento con rodillo de bolas de acero: hexagonal, eje de 0.4660 in, rodillo de 1.7120 in de DE, brida de 1.7830 in de DE, carrera de nylon
Artículo MI #02888824
No. Fabricante CB14A-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.4660 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1.7830 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5200 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    1.7120 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    000000074118
  • Material de la carrera
    Nailon
  • UPC_NO
    883680255737

Descripción general

Descripción del fabricante
CB 14A-6 RODILLO CONV. BRG
  • Cumplir los requisitos de velocidad y fiabilidad de los rodillos transportadores accionados
  • Reducir significativamente el nivel de ruido del sistema transportador
  • Mecanizado de precisión con acero de calidad
  • D.E. bridado de la función
  • para facilitar el montaje
  • Ambos anillos son de una sola pieza
  • El retenedor de bola de nylon permite un funcionamiento de hasta 2000 RPM
  • Adaptador de nylon único en el orificio para adaptarse a la norma de 7/16 pulg.
  • eje hexagonal y amortiguan el ruido que normalmente se transmite al armazón del transportador

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like