Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio0.4660 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1.7070 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5200 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo1.7120 pulg.
Details
- Tipo de orificioHexagonal
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante000000074132
- Material de la carreraNailon
- UPC_NO883680458688
Descripción general
Descripción del fabricante
CB 14A-7 RODILLO CONV. BRG
- Cumplir los requisitos de velocidad y fiabilidad de los rodillos transportadores accionados
- Reducir significativamente el nivel de ruido del sistema transportador
- Mecanizado de precisión con acero de calidad
- D.E. bridado de la función
- para facilitar el montaje
- Ambos anillos son de una sola pieza
- El retenedor de bola de nylon permite un funcionamiento de hasta 2000 RPM
- Adaptador de nylon único en el orificio para adaptarse a la norma de 7/16 pulg.
- eje hexagonal y amortiguan el ruido que normalmente se transmite al armazón del transportador