Motion
476218-308 B

SKF
476218-308 B

Cojinete de rodillos esféricos - 3.5000 pulg. D.I., 160 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02889328
No. Fabricante 476218-308 B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
476218-308 B

Cojinete de rodillos esféricos - 3.5000 pulg. D.I., 160 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02889328
No. Fabricante 476218-308 B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    12.38 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    476
  • UPC_NO
    7316576660184

Descripción general

Descripción del fabricante
476218-308 B
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"