Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio3/32 pulg.
- Altura total1.69 pulg.
- Longitud total3.74 pulg.
- Ancho general1.95 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPT
- Peso0.72 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, aceite ligero, agua
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.12 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+100 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +100 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +150 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo, uretano
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Consumo de energía del solenoide11.6 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosCE, CSA, IEC 61508, UL
- Funcionalidad de la válvula3-Way, 2-Position, normalmente abierto