Motion
ARG20K-N02G1-Z

SMC CORP OF AMERICA
ARG20K-N02G1-Z

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.2500
Artículo MI #02889902
No. Fabricante ARG20K-N02G1-Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARG20K-N02G1-Z

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.2500
Artículo MI #02889902
No. Fabricante ARG20K-N02G1-Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Placa de identificación, manómetro - psi, °F
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Ángulo del manómetro
    0 °
  • Manómetro incluido
    Con manómetro Ángulo de montaje de 0 grados
  • Serie/sistema
    ARG
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR ARG20K-N02G1-Z , MANGO DEL INDICADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron