Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa versión CQSX de baja velocidad, varilla simple y doble acción del cilindro compacto está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro en las que ahorrar espacio es una preocupación. El CQSX es perfecto para aplicaciones de baja velocidad y proporciona un accionamiento suave a bajas velocidades. El CQSX ofrece recorridos estándar de hasta 50mm. Tanto los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor como los que no tienen capacidad para interruptor son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres (12-16 orificios) y cuatro (20-25 orificios) lados.
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCQS
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeDoble horquilla
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQS
Descripción general
Descripción del fabricante
CQSXD25-10DC CIL., MICROVELOCIDAD, DOBLE ACCIÓN
- CQS, tipo de baja fricción
- Montajes: básico, pie, brida delantera y trasera, horquilla doble
- Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25mm
- Carreras de hasta 50mm
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad