Motion
MHS3-20D

SMC
MHS3-20D

MHS, agarrador de aire de estilo paralelo
Artículo MI #02890175
No. Fabricante MHS3-20D
Precio421.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MHS3-20D

MHS, agarrador de aire de estilo paralelo
Artículo MI #02890175
No. Fabricante MHS3-20D
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
Precio421.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Cerrado Ancho  
    6 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    8 mm
  • Longitud total
    38 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Tamaño del puerto
    M3x0.5

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estas garras utilizan un diseño de leva de cuña para minimizar su tamaño, pero mantienen una alta fuerza de sujeción. El pequeño tamaño de las unidades las hace adecuadas para aplicaciones de recogida y colocación de final de brazo o espacio limitado. El diseño de tres dedos del MHS3 lo hace ideal para agarrar objetos redondos y cargar o descargar artículos del mandril de una máquina herramienta.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Estándar de 3 dedos (estilo cuña y leva)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    28 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    25 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHS3-20D AGARRE
  • Utiliza un diseño de leva de cuña para minimizar su tamaño, pero mantiene una alta fuerza de retención
  • El pequeño tamaño de las unidades las hace adecuadas para aplicaciones de recogida y colocación de final de brazo o espacio limitado
  • El diseño de tres dedos lo hace ideal para agarrar objetos redondos y cargar o descargar artículos del mandril de una máquina herramienta

También puede gustarle