Motion
8GS-8FBSPORX90M

Gates
8GS-8FBSPORX90M

734791425 -
Artículo MI #02890222
No. Fabricante 8GS-8FBSPORX90M
Precio61.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8GS-8FBSPORX90M

734791425 -
Artículo MI #02890222
No. Fabricante 8GS-8FBSPORX90M
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
Precio61.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1/2-14
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GlobalSpiral están especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento superior para aplicaciones de mangueras hidráulicas de cable en espiral de alta presión y alto impulso. Se pueden utilizar con todas las mangueras de alambre MegaSys de Gates de cuatro y seis espirales hasta 6,000 psi. Cuando se utilizan con casquillos de 2 hilos, los acoplamientos GlobalSpiral también se pueden engarzar en las mangueras trenzadas de alambre de Gates. El innovador diseño de dos piezas sin filo reduce el tiempo de montaje, la mano de obra, los errores de fabricación y la contaminación del ?sistema de alimentación de uid. Caídas S, M y L según norma ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Acoplamientos MGS para uso exclusivo con el engarzador MC4-20 .
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FBSPORX
  • Forma de ajuste
    90°
  • Tipo de accesorio
    Tubo estándar británico paralelo
  • Para usar con
    MegaSys 4 y manguera Hyd 6-Spiral hasta 8K psi
  • Norma de ajuste ISO
    12151-6 Borrador de trabajo; caídas S, M, L y hexadecimal
  • Número de Upc del fabricante
    072053642254
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado con junta tórica
  • Ángulo sentado
    30 °
  • Giro
    Sí
  • Ángulo de rosca
    55°
  • Tipo de rosca
    FBSPOR
  • UPC_NO
    072053642254

Descripción general

Descripción del fabricante
8GS-8FBSPORX90M (NO A GRANEL)
  • Engaste “de mordida” para una mejor retención del acoplamiento; probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria; capacidad de temperatura de +250°F para una vida útil de ensamblaje más larga; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 por ciento mejor que la norma SAE;

También puede gustarle