Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Altura total26 mm
- Longitud total285 mm
- Ancho general58 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi60 N
- Fuerza de empuje a 100 psi79 N
- Tamaño de la varilla6 mm
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- RodamientosCojinete deslizante
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de cilindro guiadoCilindro guía compacto para trabajos pesados
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.12 MPa
- Tipo de montajeDirecto
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.12 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única