Motion
E-5238-UMR

Rollway (RRX)
E-5238-UMR

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 190 mm D.I., 340 mm D.E., 114.3 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02890269
No. Fabricante E-5238-UMR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
E-5238-UMR

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 190 mm D.I., 340 mm D.E., 114.3 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02890269
No. Fabricante E-5238-UMR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    114.3 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    104.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410021907
  • Número de filas
    1
  • Tipo de anillo exterior
    Carrera exterior con dos bridas, no separable
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable

Descripción general

Descripción del fabricante
E-5238-UMR BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle